SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X70MM

Inbusschroeven met zes lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTCLTX4,2X70EFA2
Rubix:A0827220
Fabrikant:14585242 70
EAN:4043377321336
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X70MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,2 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X70MM


SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X70MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,2 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormISO 7981 / ISO 14585
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt20
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2
Draadoppervlaktotaal
€ 18,74 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 22,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking