SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,8X22MM

Inbusschroeven met zes lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTCLTX4,8X22EFA4
Rubix:08261939
Fabrikant:14585448 22
EAN:4043377234322
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,8X22MM
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,8 mm
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,8X22MM


SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,8X22MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Diameter schroefdraad4,8 mm
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormISO 7981 / ISO 14585
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt25
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4
Draadoppervlaktotaal
€ 62,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 75,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking