Referenties
Spartex:VTTH6,3X70EFA2
Rubix:08258478
Fabrikant:7976263 70
EAN:4043377158086


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATBOUT ZESKANT D7976C 6,3X70MM
SPARTEX RVS A2 PLAATBOUT ZESKANT D7976C 6,3X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 7976 |
| Vorm van de kop | th gegroefd |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,18 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 61,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
70 mm