SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,8X32MM
Inbusschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCLTX4,8X32EFA4
Rubix:08261941
Fabrikant:14585448 32
EAN:4043377234346


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,8X32MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,8X32MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 49,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
32 mm