VERN. ST PLAATSCHROEF BVK PH KVP D7983C-H ST3,5X19MM
Bolverzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7983 C-H Staal Vernikkeld
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26240.035.019
Rubix:08452155
EAN:8715492653819

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
Productdetails : VERN. ST PLAATSCHROEF BVK PH KVP D7983C-H ST3,5X19MM
Bolverzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7983 C-H Staal Vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,2 g |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7983 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,94 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 108,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen