SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X19MM
Inbusschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCLTX5,5X19EFA2
Rubix:08258602
Fabrikant:14585255 19
EAN:4043377159069


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X19MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X19MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 61,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
19 mm