SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X45MM
Inbusschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCLTX5,5X45EFA4
Rubix:08261954
Fabrikant:14585455 45
EAN:4043377234483


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X45MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X45MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,98 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 32,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm