SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 6,3X13MM

Inbusschroeven met zes lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTCLTX6,3X13EFA2
Rubix:08258612
Fabrikant:14585263 13
EAN:4043377159168
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 6,3X13MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6,3 mm
Lengte13 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 6,3X13MM


SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 6,3X13MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad6,3 mm
Lengte13 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormISO 7981 / ISO 14585
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt30
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2
Draadoppervlaktotaal
€ 28,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 34,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

13 mm

Materiaal/afwerking