SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 6,3X60MM
Inbusschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCLTX6,3X60EFA2
Rubix:08258621
Fabrikant:14585263 60
EAN:4043377159250


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 6,3X60MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 6,3X60MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,68 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 38,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm