SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 6,3X90MM
Inbusschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCLTX6,3X90EFA2
Rubix:A0825722
Fabrikant:14585263 90
EAN:4043377321497


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 6,3X90MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 6,3X90MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 64,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
90 mm