ROEBUCK INBUSSLEUTEL KOGELKOP 12,0MM VERNIKK - 5095534
Inbussleutel Kogelkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:5095534
Rubix:10521509
EAN:3660338517648

Documenten
Productdetails : ROEBUCK INBUSSLEUTEL KOGELKOP 12,0MM VERNIKK - 5095534
Een volledig getemperde staallegering voor een bestendige sleutel met hard oppervlak voor een langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 12 mm |
| Lengte | 262 mm |
| Afwerking | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,37 excl. BTW
/ stuk
€ 18,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
