Referenties
Bahco:1998M-10
Rubix:10087036
EAN:7314150185801

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTEL NIKKEL 10MM 1998M-10
Haakse zeskant stiftsleutels, metrisch. Hoge kwaliteit staal, geheel gehard. Vernikkeld. Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning. ISO 2936.
Sterke punten
•Size stamped in the blade for easy identification
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 10 mm |
| Lengte | 122 mm |
| Afwerking | nikkel |
| Materiaal | hoogwaardig staal, volledig gehard |
| Type | inbussleutel (haaks, korte metrische l-sleutel) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,66 excl. BTW
/ stuk
€ 3,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen