Referenties
Bahco:1998M-9
Rubix:10087038
EAN:7314150185795

Documenten
Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTEL NIKKEL 9MM 1998M-9
Haakse zeskant stiftsleutels, metrisch. Hoge kwaliteit staal, geheel gehard. Vernikkeld. Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning. ISO 2936.
Sterke punten
•Size stamped in the blade for easy identification
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 82 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 9 mm |
| Lengte | 114 mm |
| Afwerking | nikkel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,39 excl. BTW
/ stuk
€ 2,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
