Referenties
Vervangen ref.:7733317
Roebuck:898968
Rubix:A0933089
EAN:3660338526350

Documenten
Productdetails : ROEBUCK INBUSSLEUTEL T-GREEP - 3 X 100MM
COMFORT: ergonomische handgreep van twee materialen voor meer comfort en om meer koppel uit te oefenen
AANPASBAAR: 1 lange zijde voor toegankelijkheid en 1 korte zijde voor meer koppel
ROBUUST: vervaardigd uit chroom-vanadium (gehard en getemperd: 50-56 HRC) met verchroomde afwerking + gefosfateerd uiteinde voor een betere bescherming tegen corrosie
Norm : DIN ISO 2936
AANPASBAAR: 1 lange zijde voor toegankelijkheid en 1 korte zijde voor meer koppel
ROBUUST: vervaardigd uit chroom-vanadium (gehard en getemperd: 50-56 HRC) met verchroomde afwerking + gefosfateerd uiteinde voor een betere bescherming tegen corrosie
Norm : DIN ISO 2936
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 3 |
| Lengte | 100 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,60 excl. BTW
/ stuk
€ 4,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden