Referenties
Stahlwille:43564006
Rubix:10123732
EAN:4018754085125



Productdetails : STAHLWILLE INBUSSLEUTEL 10759A/4-3/32
Met zeskante punt voor ratel nr.415SGH, gepatenteerd. Voor het vergrendelen van de borgkogel is de haakse stiftsleutel voorzien van een ronde schacht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3x45x113 mm |
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 3/32 in |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,01 excl. BTW
/ stuk
€ 6,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
