FACOM INBUSSLEUTELS-SET T-GREEP TORX 89TXA.HO9 (SET=9ST)
Inbussleutelset met T-greep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:89TXA.HO9
Rubix:10560044
EAN:3662424076299

Documenten
Productdetails : FACOM INBUSSLEUTELS-SET T-GREEP TORX 89TXA.HO9 (SET=9ST)
De 89TXA.HO9 set bestaat uit 9 Torx® inbussleutels en omvat de maten T8 tot T40 uit de 89TXA serie. De ergonomische T-vormige handgreep, dubbele uiteinden en zwart geoxideerde afwerking vormen samen een set die is ontworpen voor professioneel onderhoud en montagewerkzaamheden.
Kenmerken:
De 89TXA serie is gebaseerd op het principe van dubbele uiteinden: het korte uiteinde concentreert het koppel voor krachtig aandraaien, terwijl het lange uiteinde diepliggende schroeven bereikt. De T-vormige handgreep met Soft Grip-bekleding zorgt voor een stabiele grip, ook onder vuile omstandigheden. Dankzij het geïntegreerde ophanggat kan het gereedschap tijdens werkzaamheden op hoogte worden bevestigd of hangend worden opgeborgen. De zwart geoxideerde coating vermindert oppervlakteoxidatie. Het Torx®-profiel voldoet aan de officiële maattoleranties, waardoor compatibiliteit met de overeenkomstige schroeven wordt gegarandeerd.
Specificaties:
• Referentie van de set: 89TXA.HO9.
• Serie: 89TXA.
• Inhoud: 9 Torx® inbussleutels.
• Meegeleverde maten: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
• Materiaal: koolstof-siliciumstaal.
• Afwerking: zwart geoxideerde coating, gepolijste en gefosfateerde uitvoering.
• Lengtes: 133 mm (T8 tot T15) — 183 mm (T20 tot T27) — 240 mm (T30, T40).
• Ophanggat: geïntegreerd in de handgreep.
• Garantie: levenslang (omruiling in geval van een defect).
• Origine France Garantie.
Normen:
De 89TXA inbussleutels voldoen aan de officiële maattoleranties van het Torx®-profiel, waardoor hun compatibiliteit met schroeven met hetzelfde profiel wordt gegarandeerd zonder risico op beschadiging. Het keurmerk Origine France Garantie bevestigt dat het ontwerp en de productie in Frankrijk plaatsvinden volgens de criteria van het officiële keurmerk.
Kenmerken:
De 89TXA serie is gebaseerd op het principe van dubbele uiteinden: het korte uiteinde concentreert het koppel voor krachtig aandraaien, terwijl het lange uiteinde diepliggende schroeven bereikt. De T-vormige handgreep met Soft Grip-bekleding zorgt voor een stabiele grip, ook onder vuile omstandigheden. Dankzij het geïntegreerde ophanggat kan het gereedschap tijdens werkzaamheden op hoogte worden bevestigd of hangend worden opgeborgen. De zwart geoxideerde coating vermindert oppervlakteoxidatie. Het Torx®-profiel voldoet aan de officiële maattoleranties, waardoor compatibiliteit met de overeenkomstige schroeven wordt gegarandeerd.
Specificaties:
• Referentie van de set: 89TXA.HO9.
• Serie: 89TXA.
• Inhoud: 9 Torx® inbussleutels.
• Meegeleverde maten: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
• Materiaal: koolstof-siliciumstaal.
• Afwerking: zwart geoxideerde coating, gepolijste en gefosfateerde uitvoering.
• Lengtes: 133 mm (T8 tot T15) — 183 mm (T20 tot T27) — 240 mm (T30, T40).
• Ophanggat: geïntegreerd in de handgreep.
• Garantie: levenslang (omruiling in geval van een defect).
• Origine France Garantie.
Normen:
De 89TXA inbussleutels voldoen aan de officiële maattoleranties van het Torx®-profiel, waardoor hun compatibiliteit met schroeven met hetzelfde profiel wordt gegarandeerd zonder risico op beschadiging. Het keurmerk Origine France Garantie bevestigt dat het ontwerp en de productie in Frankrijk plaatsvinden volgens de criteria van het officiële keurmerk.
Sterke punten
• Veelzijdig: de dubbele uiteinden maken aandraaien met een hoog koppel mogelijk met het korte uiteinde en bieden met het lange uiteinde toegang tot diepliggende schroeven, zonder van gereedschap te hoeven wisselen.
• Ergonomisch: de T-vormige Soft Grip-handgreep zorgt voor een stabiele grip en vermindert vermoeidheid bij repetitieve werkzaamheden.
• Veilig: het geïntegreerde ophanggat houdt het gereedschap bevestigd tijdens werkzaamheden op hoogte en vergemakkelijkt het hangend opbergen in de werkplaats.
• Duurzaam: de zwart geoxideerde coating beschermt de sleutels tegen oxidatie in vochtige of corrosieve omgevingen.
• Levenslange garantie: in geval van een defect zorgt Facom voor omruiling, waardoor de investering op lange termijn wordt beschermd.
• Ergonomisch: de T-vormige Soft Grip-handgreep zorgt voor een stabiele grip en vermindert vermoeidheid bij repetitieve werkzaamheden.
• Veilig: het geïntegreerde ophanggat houdt het gereedschap bevestigd tijdens werkzaamheden op hoogte en vergemakkelijkt het hangend opbergen in de werkplaats.
• Duurzaam: de zwart geoxideerde coating beschermt de sleutels tegen oxidatie in vochtige of corrosieve omgevingen.
• Levenslange garantie: in geval van een defect zorgt Facom voor omruiling, waardoor de investering op lange termijn wordt beschermd.
Toepassingen
Deze set is geschikt voor de eerste uitrusting of aanvulling van een werkplaats, gereedschapswagen, gereedschapskist of mobiele werkplek. De set voorziet in de behoeften van de volgende sectoren en vakgebieden:
• Industrieel en elektromechanisch onderhoud.
• Mechanische montage en mechatronica.
• Carrosseriebouw en voertuigreparatie.
• Voedingsverwerkingsindustrie en farmaceutische industrie.
• Bouw en afbouw.
• Industrieel en elektromechanisch onderhoud.
• Mechanische montage en mechatronica.
• Carrosseriebouw en voertuigreparatie.
• Voedingsverwerkingsindustrie en farmaceutische industrie.
• Bouw en afbouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 9 |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t8;t9;t10;t15;t20;t25;t27;t30;t40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,31 excl. BTW
/ set
€ 80,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden