BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM 9D BE-9578
Metrische L-sleutelset met dubbele component compacte houder - 9 stuks
Zie technische informatieReferenties
Bahco:BE-9578
Rubix:A0773069
EAN:7314150123803

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM 9D BE-9578
Haakse stiftsleutelset, zwarte uitvoering, metrisch, 9-delig. Twee-componenten kunststof houder zorgt ervoor dat iedere sleutel gemakkelijk uit de set gepakt kan worden. Alle maten staan aangegeven op de houder voor snelle keuze. Ophanggat voor presentatie op de wand.
Sterke punten
Dual-component compact holder with hanging hole|All sizes branded onto the lid for an easy selection
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Aantal elementen | 9 |
| Afdruk | hex / allen |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,59 excl. BTW
/ stuk
€ 18,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
