• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.793)
    • Tooling & Verspaning(101.597)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.774)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.569)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(75.648)
    • Onderhoud & Reparatie(4.969)
    • Lastechniek(2.181)
    • Bevestiging & Montage(77.786)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.646)
    • Ruimers(5.583)
    • Frezen(11.171)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(565)
    • Boren(22.767)
    • Wisselplaat Gereedschap(24.387)
    • Zagen(839)
    • Draadsnijden(8.459)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(72)
    • Spuitgietuitrusting(27)
    • Smeermiddel voor bewerking(18)
    • Halffabrikaten(71)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(9.854)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.457)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(4.747)
    • Intern gereedschap(1.528)
    • Wisselplaten(18.029)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Tooling & Verspaning
    Wisselplaat Gereedschap
    Wisselplaten
    Wisselplaat
    Langsdraaiwisselplaat
    WALTER WISSELPLAAT DCGT070204-PM2 WXN10

    WALTER WISSELPLAAT DCGT070204-PM2 WXN10

    Indexable Insert

    Zie technische informatieZie documenten
    Referenties
    Walter:DCGT070204-PM2 WXN10
    Rubix:A0200358
    Fabrikant:5025581
    WALTER WISSELPLAAT DCGT070204-PM2 WXN10
    brand logo
    Technische samenvatting
    Type plaatjewxn10
    Zie alle specificaties
    Documenten

    Productdetails : WALTER WISSELPLAAT DCGT070204-PM2 WXN10


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Type plaatjewxn10
    Dikte2,38 mm
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 190616-NR IC8250 5507707ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPMR 160308 IC907 5505155ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TNMG 160408-NF IC8250 5508624COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT CCMT 09 T3 04-WF 4425MITSUBISHI DRAAIWISSELPLAAT GECOAT DCMT11T304-MP NX2525ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 060404-PP IC8250 5550528COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNGA120404T01020BWG 7525COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT DCMT 07 02 08-KM 3005MITSUBISHI WISSELPLAAT CNMG190612-RM MP7035COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 04-QM 4425COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT CCGW09T308S01520FWH 7105COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 12-KRR 3205COROMANT COROTURN 111 DRAAIWISSELPL. CPMT 09 T3 08-MM 1125MITSUBISHI WISSELPLAAT CNMG120404-GK MC5015ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 150608-GN IC428 5507551
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap