ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 617-6-A-NI
Indexeerstiften, roestvrij staal / kunststof knop
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 617-6-A-NI
Rubix:37222542
Fabrikant:GN 617-6-A-NI
EAN:4045525315945





Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 617-6-A-NI
Type G of GK GN 617 indexeerplunjers zijn ontworpen voor toepassingen waarbij de indexeerplunjer niet bediend wordt met de standaardknop. De indexeervingers zijn zo ontworpen dat de plunjer in de eindpositie (de veer is "∘in vergrendelpositie∘") ook axiale krachten kan opnemen. Voor toepassingen waarbij deze krachten aanzienlijk groter zijn dan de trekkracht die door de operator wordt uitgeoefend (type G), wordt de voorkeur gegeven aan GN 817 indexeerbare plunjers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Uitvoering | 617 |
| Pindiameter | 6 mm |
| Vorm | a |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,15 excl. BTW
/ stuk
€ 25,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
