BALLUF INDUCTIVE POSITIONING SYSTEM BIP0014
Inductive Positioning Sensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Balluff:BIP0014
Rubix:A0855892


Technische samenvatting
| Type | balluf inductive positioning system bip0014 |
|---|---|
| Spanning, min. | 18 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Documenten
Productdetails : BALLUF INDUCTIVE POSITIONING SYSTEM BIP0014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | balluf inductive positioning system bip0014 |
| Spanning, min. | 18 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 509,85 excl. BTW
/ stuk
€ 616,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen