MARTOR INDUSTRIE MESJE NR. 83715.35 (DS=500ST)
INDUSTRIE MESJE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Martor:INDUSTRIAL BLADE NO. 83715
Rubix:A0414279
Fabrikant:83715.35
EAN:4002632911675



Documenten
Productdetails : MARTOR INDUSTRIE MESJE NR. 83715.35 (DS=500ST)
Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83715 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,15 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht. Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83715 ist unter der Bestellnummer 83715.31 zu 100 Stk. Erhältlich.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | industrie mesje |
| Voor model | secumax mobilex;secumax snitty |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 461,15 excl. BTW
/ doos
€ 557,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
