Referenties
Red Rooster:RRI-30SA
Rubix:25043152
EAN:8717981203772
Productdetails : REDROOSTER IMPULSMOERAANZETTER 1/4 - 6K RECHT RRI-30SA
RED ROOSTER Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht en hebben een zeer gunstige vermogens- gewichtsverhouding . Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Onderzoek van montageprocessen in de automobielindustrie heeft aangetoond dat het maken van schroefverbindingen 10% van de totale montagetijd gebruikt. Sneller gereedschap kan de montagetijden aanmerkelijk verkorten. Zeer geschikt voor de productie van agrarische machines, de productie van pompen, motoren, fietsen en andere seriematige productielijnen. Voorzien van twee kamer luchtmotor. Koppel instelbaar in het impuls mechanisme. Kenmerken: • Lichtgewicht • Geen reactiekrachten • Lage geluids- en vibratieniveau’s • Krachtig en snel • Goede herhaal nauwkeurigheid van het ingestelde koppel • Recht model
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.188,48 excl. BTW
/ stuk
€ 1.438,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen