Referenties
Red Rooster:DO10032S
Rubix:A0347897
EAN:8717981294008
Productdetails : REDROOSTER RET RING DO10032S
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4,8 mm |
| Buitendiameter | 36 mm |
| Dikte | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,99 excl. BTW
/ stuk
€ 8,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen