Referenties
Seeger Orbis:J175-WAS
Rubix:08931124




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 175 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 186,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SEEGER HUISBORGRING J 175 DIN472
voor assen en boringen zijn de meest veelzijdige bevestigingselementen. Deze Seeger-ringen zijn de meest voordelige oplossing wat betreft dikte en radiale breedte. Ze brengen grote axiale krachten van het betreffende tegenstuk over op de groefwand. De asringen kunnen ook worden gebruikt voor relatief hogere assnelheden. Toepassing: machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen, elektrotechniek, precisietechniek, apparatenbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Binnendiameter | 175 mm |
| Buitendiameter | 186,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 4 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,09 excl. BTW
/ stuk
€ 8,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Binnendiameter
175 mm
Buitendiameter
186,2 mm