MILWAUKEE MARKER INKZALL BEITELPUNT L 6,2MM ZWART
INKZALL™ markeerstiften
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932471555
Rubix:A0838720
EAN:4058546294540

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE MARKER INKZALL BEITELPUNT L 6,2MM ZWART
INKZALL™ markeerstift - geel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Type tip | afgeschuind |
| Type markering | permanent |
| Tipgrootte | 6,2 mm |
| Waterbestendig | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,00 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 54,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
