MILWAUKEE MARKER INKZALL BEITEL PUNT XL 14,5MM ZWART, BULK
INKZALL™ markers met beitelpunt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932471559
Rubix:A0879090
EAN:4058546294588

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE MARKER INKZALL BEITEL PUNT XL 14,5MM ZWART, BULK
INKZALL™ zwarte beitel tip marker XL (1 pack)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Type tip | afgeschuind |
| Type markering | permanent |
| Tipgrootte | 14,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,00 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 79,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
