Referenties
Stahlwille:83071004
Rubix:10127041
EAN:4018754155668

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 7301 - 83071004
Lege inleg voor nr. 7301.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x55x545 mm |
| Logistiek gewicht | 88 g |
| Aantal vakken | 1 |
| Lengte | 545 mm |
| Hoogte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,91 excl. BTW
/ stuk
€ 7,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
