Referenties
Gedore:EI-1500 CT1-20 L
Rubix:A0210457
Fabrikant:2322374
EAN:4010886895306
Productdetails : GEDORE CT MODULE LEEG - EI-1500 CT1-20 L
CT module leeg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Lengte | 310 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 158 mm |
| Laadcapaciteit | 0,05 kg |
| Aangepaste tariefcode | 39211900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,37 excl. BTW
/ stuk
€ 30,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden

