Referenties
Atlas:92600 46
Rubix:22887209
Fabrikant:92600 46
EAN:4043692096988

Productdetails : ATLAS INLEGZOOL GEL-AKTIV MT46
Gel-Aktiv inlegzool, De ATLAS® Gel-Aktiv inlegzool is gemaakt van een zeer zachte en huidvriendelijke microvezel stof. De comfortabele pasvorm zorgt voor een aangenaam draagcomfort. Het ingebouwde gel kussen zorgt voor optimale hieldemping, waardoor wervelkolom, banden en gewrichten minder belast worden. De gaatjes in de voorkant van de zool zorgen voor een goede ventilatie in de schoen. Bovendien is de Gel-Aktiv inlegzool antistatisch. Beschikbaar in maten 36-49.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | microvelours |
| Materiaal | microvezel stof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,79 excl. BTW
/ paar
€ 13,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
46