Referenties
Atlas:98600 48
Rubix:22888096
Fabrikant:98600-48
EAN:4043692228372

Productdetails : ATLAS INLEGZOOL THERMO MT48
Thermo inlegzool, De ATLAS® Thermo inlegzool zorgt door geperst vilt voor een aangenaam warme voet bij koude temperaturen. De dunne aluminiumlaag onder het vilt zorgt voor een optimale warmte-isolering en beschermt tegen de kou afkomstig van de loopzool. Voor een aangename demping is de onderkant van de zool gemaakt van PU-schuim. De ergonomische pasvorm van de inlegzool ondersteunt de voet en zorgt voor een aangenaam draaggevoel 36-48
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Materiaal | pu |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,04 excl. BTW
/ paar
€ 10,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen