Referenties
IKO:LRT172116
Rubix:03310120

Productdetails : IKO IR 17X21X16 NAALDLAGER BINNENRING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Breedte | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,28 excl. BTW
/ stuk
€ 8,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen