Referenties
IKO:LRT708035
Rubix:03310282

Productdetails : IKO IR 70X80X35 NAALDLAGER BINNENRING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,14 excl. BTW
/ stuk
€ 42,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen