SKF IR 65X72X25 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:IR 65X72X25
Rubix:03474367
Fabrikant:9762
EAN:7316577127280
SKF IR 65X72X25 NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 65X72X25 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x72x72 mm
Logistiek gewicht142 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
41,51 excl. BTW
/ stuk
50,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen