Referenties
IKO:LRT9010036
Rubix:03310309

Productdetails : IKO IR 90X100X36 NAALDLAGER BINNENRING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 36 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,16 excl. BTW
/ stuk
€ 74,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden