Referenties
Festo:HEE-D-MAXI-230
Rubix:05092548
Fabrikant:172964
EAN:4052568140823

Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL HEE-D-MAXI-230 172964
Het HEE-ventiel is een elektrisch gestuurd inschakelventiel, bedoeld voor het snel en betrouwbaar inschakelen of afsluiten van de toevoer van perslucht in pneumatische installaties. Het werkt als een 3/2-wegventiel, monostabiel, met een zuiger-schuifmechanisme en een terugveer.
Inschakelventiel HEE
Sterke punten
Hoge doorstroomcapaciteit
Breed werkdrukbereik
Robuuste constructie
Breed werkdrukbereik
Robuuste constructie
Toepassingen
Kan worden toegepast in systemen die veilige en gecontroleerde inschakeling van lucht vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | inschakelventiel |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 2,5 - 16 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,05 excl. BTW
/ stuk
€ 300,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen