Referenties
Festo:MS4N-EM1-1/8-S
Rubix:A0835735
Fabrikant:541285
EAN:4052568346768

Technische samenvatting
| Type | festo inschakelventiel ms4n-em1-1/8-s 541285 |
|---|---|
| Volumestroom | 1200 l/min |
| Type koppeling | npt |
Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS4N-EM1-1/8-S 541285
MS4N-EM1-1/8-S INSCHAKELVENT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo inschakelventiel ms4n-em1-1/8-s 541285 |
| Volumestroom | 1200 l/min |
| Type koppeling | npt |
| Diameter aansluiting (inch) | 0,125 '' |
| Schroefdraad | npt |
| Grootte van draad | 1/8 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 14 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,05 excl. BTW
/ stuk
€ 85,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen