Referenties
Festo:MS4N-EE-1/8-V110-S
Rubix:A0835743
Fabrikant:538755
EAN:4052568346294

Technische samenvatting
| Type | festo inschakelventiel ms4n-ee-1/8-v110-s 538755 |
|---|---|
| Volumestroom | 1000 l/min |
Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS4N-EE-1/8-V110-S 538755
Festo inschakelventiel ms4n-ee-1/8-v110-s 538755
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo inschakelventiel ms4n-ee-1/8-v110-s 538755 |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/8 '' |
| Spanning | 110 V |
| Schroefdraad | npt |
| Grootte van draad | 1/8 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,35 excl. BTW
/ stuk
€ 202,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen