FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6N-EE-1/2-10V24-Z 542596

INSCHAKELVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:MS6N-EE-1/2-10V24-Z
Rubix:A0836322
Fabrikant:542596
EAN:4052568347819
FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6N-EE-1/2-10V24-Z 542596

Technische samenvatting

Typeinschakelventiel ms6n-ee-1/2-10v24-z (542596)
Volumestroom7000 l/min
Type koppelingnpt
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6N-EE-1/2-10V24-Z 542596


MS6N-EE-1/2-10V24-Z INSCHAKELVENT.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeinschakelventiel ms6n-ee-1/2-10v24-z (542596)
Volumestroom7000 l/min
Type koppelingnpt
Diameter aansluiting (inch)0,5 ''
Spanning24 V
Spanning, min.21,6 V
Spanning, max.26,4 V
Schroefdraad1/2 npt
Grootte van draad1/2
Max. Gebruikstemperatuur60 °C
Minimale bedrijfsdruk4 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 182,13 excl. BTW
/ stuk
€ 220,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen