Referenties
Festo:MS6N-EE-1/4-V230-Z
Rubix:A0836209
Fabrikant:532118
EAN:4052568339685

Technische samenvatting
| Type | festo inschakelventiel ms6n-ee-1/4-v230-z 532118 |
|---|---|
| Volumestroom | 2600 l/min |
| Type koppeling | pijpinstallatie (met accessoires) |
Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6N-EE-1/4-V230-Z 532118
Festo inschakelventiel ms6n-ee-1/4-v230-z 532118
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo inschakelventiel ms6n-ee-1/4-v230-z 532118 |
| Volumestroom | 2600 l/min |
| Type koppeling | pijpinstallatie (met accessoires) |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/4 '' |
| Spanning | 230 V |
| Spanning, min. | 197,8 V |
| Spanning, max. | 253 V |
| Schroefdraad | npt |
| Grootte van draad | 1/4 npt |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 18 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,13 excl. BTW
/ stuk
€ 220,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen