FESTO SLANGMOF N-1/8-P-6 3605

Inschroefkoppeling N

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:N-1/8-P-6
Rubix:06141436
Fabrikant:3605
EAN:4052568018443
FESTO SLANGMOF N-1/8-P-6 3605
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO SLANGMOF N-1/8-P-6 3605


Slangmof N-1/8-P-6 met dichtingsring. Nominale diameter=4,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x50x20 mm
Logistiek gewicht3,5 g
Typen-p
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,64 excl. BTW
/ stuk
5,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden