FESTO SLANGMOF N-3/4-P-13 3612

Inschroefkoppeling N

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:N-3/4-P-13
Rubix:06141444
Fabrikant:3612
EAN:4052568018504
FESTO SLANGMOF N-3/4-P-13 3612
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO SLANGMOF N-3/4-P-13 3612


Slangmof N-3/4-P-13 met dichtingsring. Nominale diameter=11 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x40x50 mm
Logistiek gewicht31,75 g
Typen-p
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,09 excl. BTW
/ stuk
20,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen