COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT RCMT 06 02 M0 4335

Insert

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:RCMT0602M04335
Rubix:A0464255
Fabrikant:7080655
EAN:7323221185022
COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT RCMT 06 02 M0 4335
Technische samenvatting

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT RCMT 06 02 M0 4335


Toepassingen

Turning

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Schakering4335
Dikte2,381 mm
Radius3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
94,50 excl. BTW
/ 10 stuks
114,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen