Referenties
Fischer:048487
Rubix:09061692
Fabrikant:EHS M10 x 25/30 Plus
EAN:4006209484876

Productdetails : FISCHER INSLAGDOORN EAW H 10 X 30 PLUS - 48487
Handmatig inslaggereedschap met handslagbescherming voor de montage van fischer inslagankers EA II.
• Het inslaggereedschap EHS Plus beschermt de hand van de arbeiders bij de installatie van inslagankers. Handmatig inslaggereedschap van metaal met ergonomische kunststofhandgreep en slagbescherming voor de snelle en veilige montage van fischer inslagankers EA II.
Sterke punten
• Handinslaggereedschap voor het veilige en volgens de goedkeuring correcte installeren van EA II inslagankers
• De handslagbescherming dient ter bescherming tegen verwondingen van de hand bij het inslaan van het anker
• Het geometrisch perfect op de fischer inslagankers afgestemde inslaggereedschap zorgt voor de veilige spreiding van de spreidpen en zorgt daarmee voor veilige houvast van het inslaganker in het boorgat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 200x85x85 mm |
| Gewicht verpakking | 497,1 g |
| Type | ehs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,11 excl. BTW
/ stuk
€ 49,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen