SPARTEX SLUITRINGEN RVS ASSORTIMENT 1530 ST - 860588
Assortimentsdoos met middelgrote & grote sluitringen & veerringen RVS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:860588
Rubix:09850042
EAN:3660338154263

Documenten
Productdetails : SPARTEX SLUITRINGEN RVS ASSORTIMENT 1530 ST - 860588
Samenstelling:
Norm: DIN 933
- 890 geponste platte sluitringen, middelgroot, rvs A2, M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16
- 240 geponste platte sluitringen, groot, rvs A2, L6, 8, 10
- 120 geponste platte sluitringen, extra groot, rvs A2, LL 6, 8
- 280 ringen van het type VEERRING, rvs A2, W 6, 8
Norm: DIN 933
- 890 geponste platte sluitringen, middelgroot, rvs A2, M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16
- 240 geponste platte sluitringen, groot, rvs A2, L6, 8, 10
- 120 geponste platte sluitringen, extra groot, rvs A2, LL 6, 8
- 280 ringen van het type VEERRING, rvs A2, W 6, 8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | rvs a2 |
| Aantal elementen | 1530 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,69 excl. BTW
/ stuk
€ 166,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden