Referenties
Deb Skin Care (SC Johnson):IFS1LDSMD
Rubix:07307991
EAN:5010424028592

Productdetails : DEB INSTANTFOAM 1000 DISPENSER 1 LTR IFS1LDSMD
Desinfectieschuim voor de handen op alcoholbasis.
Ongeparfumeerd & Kleurstofvrij.
De ‘Complete’ breedspectrumformule doodt 99,999% van veel voorkomende ziektekiemen en biedt een zeer effectieve bacteriedodende (EN1500), virucidale (EN14476), gistdodende (EN1650) en mycobacteriedodende (EN14348) werking.
• Het schuim op basis van 80% alcohol plakt niet en is gemakkelijk over de handen te wrijven zonder te druppelen of te spatten.
• De niet-uitdrogende, hypoallergene formule is onafhankelijk getest en het is bewezen dat het de huidvochtigheid op peil houdt om de huid in goede conditie te houden, zelfs na veelvuldig gebruik; het is dermatologisch getest om te verifiëren en te bevestigen dat het een zeer laag allergeen potentieel heeft en is ontworpen voor de gevoelige huid.
Waar te gebruiken - in de levensmiddelen-, de catering- en de gezondheidszorgsector, of op andere werkplekken, in de sociale zorg of in openbare gelegenheden waar een hoger niveau van handhygiëne vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoofdmateriaal | plastic |
| Materiaal | kunststof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,60 excl. BTW
/ stuk
€ 29,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen