TORK DISPENSER CENTERFEED PAPIER M2 WIT 559000
Tork Centerfeed Dispenser Wit M2
Zie technische informatieReferenties
Tork:559000
Rubix:14100199
Fabrikant:559000
EAN:7322540349382

Productdetails : TORK DISPENSER CENTERFEED PAPIER M2 WIT 559000
Tork Centerfeed Dispenser Wit M2:
In keukens waar het tempo hoog ligt en op drukke werkplekken worden de hele dag door oppervlakken en handen afgeveegd. Deze muurdispenser voor poetspapier is een moderne en veelzijdige reinigingsoplossing. Door de onbeperkte uitgifte kan personeel zoveel reinigingsdoeken pakken als nodig. Uitnemen met één hand betekent dat gemorste zaken, oppervlakken en handen in seconden afgenomen zijn. Bovendien is tijdrovend onderhoud verleden tijd dankzij het eenvoudig te reinigen ontwerp en het efficiënte vulsysteem. Tork Centerfeed Dispenser Zwart M2:
Neem handen én oppervlakken efficiënt af met onze Tork Centerfeed Dispenser. Deze centerfeed-dispenser is eenvoudig met één hand te bedienen en is dan ook ideaal voor drukke dagen waarop personeel veel multitaskt. Door de onbeperkte uitgifte van papier kunnen werknemers altijd voldoende poetspapier uitnemen. Zo gaat schoonmaken sneller en neemt de productiviteit toe. Deze Elevation-dispenser heeft een hoge capaciteit zodat bijvullen minder vaak nodig is. De handige vergrendeling voorkomt misbruik. Tork Vloeibare en Sprayzeep Huidverzorgings Dispenser Wit S11:
De dispensers van Tork voor zeep en handdesinfectieproducten zijn geschikt voor allerlei sanitaire ruimten, en ook voor intensief gebruik omdat ze tegen een stootje kunnen. Deze dispenser is verkrijgbaar met een armbeugel voor plekken waar hygiëne van cruciaal belang is. Het vulsysteem werkt snel en gemakkelijk en heeft van het Zweedse Reumafonds het certificaat voor gebruiksgemak ontvangen. Deze hoogglanzende dispenser uit de Elevation-lijn is niet alleen functioneel, maar ziet er ook elegant en strak uit. Zo laat uw sanitaire ruimte een goede indruk achter bij uw gasten. CO2-neutraal: geproduceerd met gecertificeerde hernieuwbare elektriciteit en gecompenseerd met klimaatprojecten.
Sterke punten
Swiftly improve hygiene levels with an easy-clean design.
Use your centrefeed dispenser with confidence, thanks to a robust design that will withstand heavy usage.
Make life easier for busy staff with one-handed operation and dispensing.
No need to waste time on maintenance, due to the dispenser's high capacity and fuss-free refilling.
Use your centrefeed dispenser with confidence, thanks to a robust design that will withstand heavy usage.
Make life easier for busy staff with one-handed operation and dispensing.
No need to waste time on maintenance, due to the dispenser's high capacity and fuss-free refilling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoofdmateriaal | plastic |
| Materiaal | plastic/inox |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,56 excl. BTW
/ stuk
€ 85,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden