DEB INSTANTFOAM TOUCHFREE PATROON 1 LTR - BE IFS1LTFNL
InstantFOAM™ COMPLETE
Zie technische informatieReferenties
Deb Skin Care (SC Johnson):IFS1LTFNL
Rubix:07300312
EAN:5010424032933

Productdetails : DEB INSTANTFOAM TOUCHFREE PATROON 1 LTR - BE IFS1LTFNL
Desinfectieschuim voor de handen op alcoholbasis.
Ongeparfumeerd & cleurstofvrij.
De ‘Complete’ breedspectrumformule doodt 99,999% van veel voorkomende ziektekiemen en biedt een zeer effectieve bacteriedodende (EN1500), virucidale (EN14476), gistdodende (EN1650) en mycobacteriedodende (EN14348) werking.
• Het schuim op basis van 80% alcohol plakt niet en is gemakkelijk over de handen te wrijven zonder te druppelen of te spatten.
• De niet-uitdrogende, hypoallergene formule is onafhankelijk getest en het is bewezen dat het de huidvochtigheid op peil houdt om de huid in goede conditie te houden, zelfs na veelvuldig gebruik; het is dermatologisch getest om te verifiëren en te bevestigen dat het een zeer laag allergeen potentieel heeft en is ontworpen voor de gevoelige huid.
Waar te gebruiken - in de levensmiddelen-, de catering- en de gezondheidszorgsector, of op andere werkplekken, in de sociale zorg of in openbare gelegenheden waar een hoger niveau van handhygiëne vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Verpakking | patroon |
| Capaciteit | 1 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,30 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 120,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
