STOKOLAN HAND & BODY TUBE 100 ML - SBL100ML
STOKOLAN HAND & BODY TUBE 100 ML - SBL100ML
Zie technische informatieReferenties
Deb Skin Care (SC Johnson):STOKOLAN HAND BODY 100 ML
Rubix:07302218
Fabrikant:SBL100ML
EAN:4016208100929

Productdetails : STOKOLAN HAND & BODY TUBE 100 ML - SBL100ML
Stokolan hand & body tube 100 ml - sbl100ml
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | 1 verpakking |
| Capaciteit | 0,1 l |
| Aangepaste tariefcode | 33049900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,10 excl. BTW
/ stuk
€ 6,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
