MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 8-3/8 - 840608
Insteek banjo huis
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:840608
Rubix:06260926
EAN:3660338060687

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 8-3/8 - 840608
Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | bspp |
| Aansluiting 1 | 8 |
| Aansluiting 2 | 3/8 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | g3/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,36 excl. BTW
/ stuk
€ 4,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden