MECALINE PUSH IN KOPPELING 8MM-1/2 BU.DR.PTFE 90GR. 884000
Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884000
Rubix:06859774
EAN:3660338373909

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 8MM-1/2 BU.DR.PTFE 90GR. 884000
Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | bsp |
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Materiaal | nikkelgeplateerd messing |
| Diameter aansluiting | 1/2 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
| Schroefdraad | g1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 72,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen